Lubrinox
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
Machos de máquina
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
3H144785
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3H144785
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
13
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
48
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
13
Tamaño de rosca
6
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
32
Llave cuadrada (mm)
3.2
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H144785
EAN
4022835935063
UBB
500691369713
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93506