Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3O854430
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3O854430
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
28
Llave cuadrada (mm)
5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3O854430
EAN
4022835835141
UBB
500691195308
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
83514