text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 7/8


Artículo No. 4G304249
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 118
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 38
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 118
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 38
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 9
Llave cuadrada (mm) 12.5
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4G304249
EAN 4022835825340
UBB 500691173933
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 82534
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.