Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1Y923662
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1Y923662
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
102
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
102
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
10
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Y923662
EAN
4022835825265
UBB
500691173511
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
82526