Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0U336043
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 3/8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0U336043
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
24
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
24
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
16
Llave cuadrada (mm)
8
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U336043
EAN
4022835825180
UBB
500691172786
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
82518