text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/8


Artículo No. 8Z187972
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 59
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 15
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 59
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca BSPT
Longitud de corte (mm) 15
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 28
Llave cuadrada (mm) 6.3
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/8 de pulgada
Marca Völkel

Números de artículo

Artículo No. 8Z187972
EAN 4022835874126
UBB 500691246960
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 87412
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.