Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5H075373
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X12 C 35° RSP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5H075373
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
83
Longitud total (mm)
258
Diámetro del eje (mm)
50
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
83
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
83
Longitud total (mm)
258
Diámetro del eje (mm)
50
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
83
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
40
Tamaño de rosca (pulgadas)
3 pulgadas
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H075373
EAN
4022835833109
UBB
500513440395
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83310