Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9V535933
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1/4X32 B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9V535933
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
66
Diámetro del eje (mm)
6.3
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
32
Llave cuadrada (mm)
5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9V535933
EAN
4022835833710
UBB
500513443365
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83371