Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5R634188
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5R634188
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R634188
EAN
4022835385660
UBB
500691012727
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
38566