text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 42X4.5 left B


Artículo No. 9J588916
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 60
Rosca de paso (mm) 4.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 200
Diámetro del eje (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 60
Rosca de paso (mm) 4.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 24
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9J588916
EAN 4022835345862
UBB 500513472489
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34586
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.