text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0


Artículo No. 7I038849
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7I038849
EAN 4022835315780
UBB 500513519438
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 31578
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.