text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 11 C


Artículo No. 6C491897
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6C491897
EAN 4022835384489
UBB 500513420330
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 38448
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.