Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3R007771
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X12 C 35° RSP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3R007771
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
33
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
33
Longitud total (mm)
170
Diámetro del eje (mm)
32
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
24
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 1/2 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3R007771
EAN
4022835775546
UBB
500513425792
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
77554