Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3V455963
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E VG 5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3V455963
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
12
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
12
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
36
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V455963
EAN
4022835794301
UBB
500691079981
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
79430