text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M22X1,5


Artículo No. 2K020606
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 25
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2K020606
EAN 4022835394457
UBB 500691025778
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 39445
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.