Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6R177889
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 24X1.0 B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6R177889
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
14.5
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R177889
EAN
4022835395485
UBB
500513405323
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
39548