text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6 left


Artículo No. 7V332651
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 1
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas
Marca Völkel

Números de artículo

Artículo No. 7V332651
EAN 4022835334385
UBB 500690968291
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 33438
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.