text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M5


Artículo No. 0A253800
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0A253800
EAN 4022835373346
UBB 500690995260
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 37334
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.