Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3H658686
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3 left
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3H658686
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H658686
EAN
4022835334262
UBB
500690967616
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
33426