Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9X816774
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9X816774
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
13
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
13
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
32
Llave cuadrada (mm)
3.4
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X816774
EAN
4022835705086
UBB
500691048705
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
70508