Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3S520035
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 40° RSP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3S520035
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
1.25
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
6.2
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S520035
EAN
4022835365426
UBB
500513527357
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
36542