Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
3R060431
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M10X1
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3R060431
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3R060431
EAN
4022835918264
UBB
500691352396
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91826