Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
3M236242
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
Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.1/16X8 C
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3M236242
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
48
Longitud total (mm)
138
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
48
Longitud total (mm)
138
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
8
Llave cuadrada (mm)
16
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3M236242
EAN
4022835831013
UBB
500513433952
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
83101