text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1


Artículo No. 0I763030
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Longitud de corte (mm) 30
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 160
Diámetro del eje (mm) 25
Longitud de corte (mm) 30
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 20
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 600
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0I763030
EAN 4022835785279
UBB 500691068752
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 78527
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.