Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7S059048
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7S059048
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S059048
EAN
4022835315803
UBB
500513519842
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
31580