Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5N427244
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 left B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5N427244
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
32
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5N427244
EAN
4022835345589
UBB
500513471317
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
34558