text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/8


Artículo No. 4N211410
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Longitud de corte (mm) 32
Rosca por pulgada 9
Llave cuadrada (mm) 14.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Longitud de corte (mm) 32
Rosca por pulgada 9
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 265
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4N211410
EAN 4022835715344
UBB 500691051907
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 71534
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.