text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 9X0.75 left C 35° RSP


Artículo No. 2P237930
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 19
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 19
Rosca de paso (mm) 0.75
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 5.5
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2P237930
EAN 4022835348122
UBB 500513468446
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34812
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.