Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3C718661
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3C718661
D (mm)
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
17
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
D (mm)
24
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
17
Rosca de paso (mm)
1.25
Tamaño de rosca
24
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
35
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
14.5
Rosca a izquierdas
No
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Tamaño
14.5
Escala de apriete
17
Largura total
140
Tamaño del vástago (mm)
18
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
374
Números de artículo
Artículo No.
3C718661
EAN
4022835397496
UBB
500513405653
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
39749