text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E M24X2,0


Artículo No. 2Q964646
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Longitud de corte (mm) 28
Llave cuadrada (mm) 14.5
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 2
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 18
Longitud de corte (mm) 28
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 265
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2Q964646
EAN 4022835394518
UBB 500691026503
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 39451
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.