text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16


Artículo No. 9T327806
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de corte (mm) 14
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de corte (mm) 14
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos Sí
Rosca por pulgada 18
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9T327806
EAN 4022835365815
UBB 500699965801
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 36581
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.