text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M4


Artículo No. 1N370545
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 7
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Longitud de corte (mm) 7
Adecuado para agujeros ciegos Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 0.7
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 7
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Longitud de corte (mm) 7
Adecuado para agujeros ciegos Sí
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 6.5
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1N370545
EAN 4022835377306
UBB 500691001597
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 37730
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.