text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNC 5/8


Artículo No. 5X184390
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 95
Longitud de corte (mm) 32
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 95
Longitud de corte (mm) 32
Rosca por pulgada 11
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 71
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5X184390
EAN 4022835937203
UBB 500691379381
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.