text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.5/8X12 B


Artículo No. 0V986845
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 170
Diámetro del eje (mm) 28
Tipo de rosca Otro
Longitud de corte (mm) 60
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 22.4
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0V986845
EAN 4022835833017
UBB 500513435775
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83301
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.