text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 M8


Artículo No. 9L324253
Rosca de paso (mm)
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de corte (mm) 22
Llave cuadrada (mm) 4.9
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 1.25
Tipo Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de corte (mm) 22
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 11.6
Codigo SA
Type Finisher Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 9L324253
UBB 500690938674
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 29042-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.