text.skipToContent text.skipToNavigation

UX 12


Funcionamiento - UX con reborde es apto para la instalación pre-posicionada UX sin reborde es apto para la instalación mediante introducción a presión. - Al introducir el tornillo, UX se expande en el material de construcción macizo y se anuda dentro de la cavidad. - La longitud de tornillo requerida viene dada por: longitud de conector + grosor de fijación + 1 x diámetro de tornillo. - Apto para tornillos de madera y aglomerado, así como vástagos roscados. - En caso de materiales de construcción con forma de tablero, la parte sin rosca del tornillo no debe ser más larga que la fijación, y se debe utilizar UX con reborde. - La distancia de borde debe ser de al menos una longitud de conector.

Artículo No. 77892FIS
Contenido del juego 20 x plug UX 12 x 70
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Embalado por 1

Especificaciones

Contenido del juego 20 x plug UX 12 x 70
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Números de artículo

Artículo No. 77892FIS
EAN 4006209778920
UBB 500616775358
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 77892
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.