Tornillos en U tipo A
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
Piezas de ingeniería
Productos técnicos
Tornillos en U
Tornillos en U tipo A
17260
17260.060.029
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
U-bolt type A Acero Cincado M6X29X22(1/2)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
D (Inch)
0.5
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
20
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
22 mm
Marca
Fabory
D (Inch)
0.5
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
20
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d
22
D (mm)
22
E
29
Para tubo ø
1
L1
26
L2
20
L3
37
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17260.060.029
EAN
8715494535922
UBB
500627308389
UNSPSC
31161616