Others
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
3U210296
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
Tyrolit Rotary Burr 52WRC Ball Cylinder 19mm 8mm Dia Tungsten 6mm Shank MX-HPC 64mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3U210296
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
No
Longitud de trabajo (mm)
19
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm)
64
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
No
Longitud de trabajo (mm)
19
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
Sí
Adecuado para cobre
No
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para latón
No
Apto para metales no férricos
No
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
8
Forma de la cabeza según DIN 8032
WRC
Marca
Tyrolit
Codigo SA
Ver
Type
Rotary Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U210296
EAN
9003173117491
UBB
500581911368
UNSPSC
31191500
Artículo del fabricante nr
34551651