text.skipToContent text.skipToNavigation

Muela de afilar Tyrolit 400 x 60 x 127


Esta muela rectificadora puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Artículo No. 1V934645
Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para acero Sí
Adecuado para metal Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 400
Tipo Otro
Adecuado para acero inoxidable Sí
Adecuado para acero Sí
Adecuado para metal Sí
Granulación según CAMI 46
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 11785
Codigo SA
Type Grinding Disc

Descripción

Esta muela rectificadora puede utilizarse universalmente en todos los aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado, como la 454A, se alcanzan los máximos rendimientos de arranque. La siguiente línea de mayor calidad es la muela CBN VIB STAR con aglomerante de resina de Tyrolit.

Números de artículo

Artículo No. 1V934645
EAN 9003176644970
UBB 500683157589
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 664497
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.