text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische halfronde vijl 13x150 mm C400 FIJN HM


De halfronde vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 8Z538360
Breedte 13
Vorm Overig
Dikte (mm) 13
Lengte (m) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Vorm Overig
Dikte (mm) 13
Lengte (m) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Half-Round File

Omschrijving

De halfronde vijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de toepassing selecteren.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z538360
EAN 9003170006293
UBB 500683010978
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 629
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.