text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de láminas Tyrolit 150 x 22,23 K120

Artikelnummer 4U459386
Diámetro 150
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón

Specificaties

Diámetro 150
Tipo Desct
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Tipo de partículas Corindón de circón
Granulación según CAMI 120
Marca Tyrolit

Omschrijving

PREMIUM*** LONGLIFE para acero es un disco de láminas de alto rendimiento que ofrece la máxima vida útil y un excelente rendimiento de arranque. El arranque de material de más de 4000 g da acceso a una dimensión completamente nueva. Un cuerpo soporte de fibras naturales aporta una flexibilidad adicional a la herramienta, por lo que el disco de láminas PREMIUM*** LONGLIFE se adapta de forma perfecta a la superficie de la pieza de trabajo y produce transiciones de desbaste limpias.

Artikelnummers

Artikelnummer 4U459386
EAN 9003170027175
UBB 500572123627
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34063401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.