text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 350

Artículo No. 9I163702
Aplicación Corte
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Adecuado para metal Sí
Diámetro interior 32

Especificaciones

Aplicación Corte
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Adecuado para metal Sí
Diámetro interior 32
Marca Tyrolit

Descripción

Para el uso en grandes máquinas de corte estacionario en corte pendular, TYROLIT ofrece las herramientas más óptimas. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo. A pesar se esta aplicación versátil, la herramienta ofrece la máxima capacidad de corte y vida útil. La pureza química de esta herramientas es un requisito para el mecanizado de tipos de acero inoxidable para evitar una influencia negativa sobre el material como la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de la resistencia a la fatiga.

Números de artículo

Artículo No. 9I163702
EAN 9003170941105
UBB 500512720243
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 94110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.