text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 350


Este disco de corte STANDARD es una solución económica para cortar carriles con sierras de gasolina o eléctricas. Aplicable en condiciones extremas, combina estabilidad y una muy buena vida útil con capacidad de corte y breves horas de trabajo. Además, esta herramienta puede utilizarse en potentes máquinas estacionarias.

Artículo No. 2V824498
Aplicación Corte
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Diámetro interior 20
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 4
Diámetro del disco (mm) 350
Granulación 30
Diámetro interior 20
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 890
Codigo SA
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Este disco de corte STANDARD es una solución económica para cortar carriles con sierras de gasolina o eléctricas. Aplicable en condiciones extremas, combina estabilidad y una muy buena vida útil con capacidad de corte y breves horas de trabajo. Además, esta herramienta puede utilizarse en potentes máquinas estacionarias.

Números de artículo

Artículo No. 2V824498
EAN 9003170759342
UBB 500512719849
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 75934
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.