Discos de corte
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
Esmerilar
Discos de corte
3G954266
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
Tyrolit Disco de corte 100X1,0X16,00
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
3G954266
Aplicación
Corte
Espesor
1
Diámetro del disco
100
Granulación
60
Adecuado para metal
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor
1
Diámetro del disco
100
Granulación
60
Adecuado para metal
Sí
Diámetro del agujero
16
Tipo de partículas
Corundum
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con los discos de corte PREMIUM*** para acero inoxidable de la nueva generación aumentará rendimiento con una reducción marcada del desgaste de la herramienta. Con nosotros dispone de discos de corte extradelgados de 0,75 a 1,6 mm de espesor. Son especialmente adecuados para chapas, perfiles y tubos de paredes finas, pero también para acero reforzado. También con secciones transversales pequeñas y barras de acero inoxidable, acero inoxidable resistente a la corrosión y a ácidos, este disco de corte ofrece un mecanizado sin esfuerzo. La pureza química de esta herramientas es un requisito para el mecanizado de tipos de acero inoxidable para evitar una influencia negativa sobre el material como la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de la resistencia a la fatiga.
Números de artículo
Artículo No.
3G954266
EAN
9003176519988
UBB
500572058385
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
651998