text.skipToContent text.skipToNavigation
We’re pleased to announce the UK warehouse is now OPEN

Tyrolit Cepillo 100 x 11 x 22 x 22,2

Article number 6F905725
Tipo Cabezal de cepillo
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 100
Marca Tyrolit

Specifications

Tipo Cabezal de cepillo
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 100
Marca Tyrolit

Description

Los cepillos redondos PREMIUM*** son muy adecuados para la soldadura. En función del tipo de alambre, se obtiene el cepillo de alambre TYROLIT adecuado al uso que necesite. Utilice cepillos de alambre trenzados para la preparación de superficies y para eliminar óxido, cascarilla y restos de hormigón. Puede emplear cepillos de alambre ondulado para eliminar óxido y pintura, pero también para el satinado. Un uso habitual para nuestros productos es la limpieza de cordones de soldadura.

Article numbers

Article number 6F905725
EAN 9003179439764
UBB 500572025616
UNSPSC 27111907
Manufacturer article nr  943976
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.