text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cepillo 100 x 11 x 22 x 20

Artículo No. 9S266625
Tipo Cabezal de cepillo
Material Otro
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 100
Marca Tyrolit

Especificaciones

Tipo Cabezal de cepillo
Material Otro
Conexión de pasador No
Diámetro del cepillo (mm) 100
Marca Tyrolit

Descripción

Los versátiles cepillos redondos para las rectificadores de pedestal se pueden aplicar en los más distintos sectores. Estos cepillos de alambre con carburo de silicio son muy duros y por eso posibilitan un rendimiento de arranque muy alto. Se emplean, entre otros usos, para trabajos de rebarbado en distintas piezas de trabajo de casi todos los materiales como acero, aluminio, acero inoxidable, cobre, latón, etc. Además, también se utiliza carburo de silicio para el trabajo en madera. Los cepillos redondos con corindón son algo más blandos y, por tanto, menos abrasivos. Se utilizan principalmente en el trabajo en madera, pero también para trabajos de rebarbado ligeros, cuando se desea redondear cantos muy pequeños. Los cepillos de alambre TYROLIT han sido fabricados de acuerdo con los máximos estándares para que el operario pueda trabajar de una forma más sencilla y con mayor seguridad.

Números de artículo

Artículo No. 9S266625
EAN 9003170023047
UBB 500572020666
UNSPSC 27111907
Artículo del fabricante nr 34043576
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.