text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill nominal dm 3.9 mm HSS cylinder RUKO


Artículo No. 1N482597
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 55
Taladro de diámetro (mm) 3.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral

Números de artículo

Artículo No. 1N482597
EAN 4007140014603
UBB 500581124392
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 202039
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.