Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
0I317108
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 1.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0I317108
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
9
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
32
Taladro de diámetro (mm)
1.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
9
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0I317108
EAN
4015448677215
UBB
500573719605
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861749