text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Turnbuckle with two forks, milled forkhead Acero inoxidable (Inox) A4 M12


Objednací číslo
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 673.4
Codigo SA 7326909890
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 673.4
Codigo SA 7326909890

Rozměry

A 14
≈ Fuerza de rotura en Nm 6000
D 12
L1 270
L2 380
Hilo de rosca 12

Čísla materiálu

Objednací číslo 54207.120.001
EAN 4043377302991
UBB 500618023807
UNSPSC 31162405

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.