text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuercas de clavar redondas Acero Cincado M3X0,76X4,22


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.35
Codigo SA
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.35
Codigo SA

Dimensiones

B 6.3
d-D M3
d 3
D 4.22
h 0.76
H 1.5
h (max.) 0.76
Tamaño del agujero 4.25
Distancia min. a los bordes 4.8
Espesor min. de lamina recomendado 0.8
D (max.) 4.22

Números de artículo

Artículo No. 14420.030.000
EAN 8712423015449
UBB 500656878948
UNSPSC 31161816

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.